RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
グレー
注文コード
47000556
品番
154-7744
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:125 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.34 mm2
燃焼挙動:難燃性
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
コンタクト数
5
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
未処理終端
コア数
5
ケーブル形状
マルチコア
燃焼挙動
難燃性
許容電圧(V)
125 ac/dc