仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:12
コネクタAのコンタクト数:12
許容電流値:1.5 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.14 mm2
外側シース材質:PVC
RS Pro M12コネクタ、メス. RS Proがお届けするこのM12コネクタは、品質と耐久性に輝かしい実績があります。各12ピンソケットは、お客様の用途への受け入れられやすい追加品となります。IP等級はIP67のため、このコネクタは過酷な環境にも完全に対応できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 定格電流: 4 A. 金めっきコンタクト. ネオプレン製のOリング付属
長さ(m)5
許容電流(A)1.5
材質(シース)PVC
コンタクト数12
シース色黒
断面積(mm2)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
コア数12
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)30