850DH100 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001464 850DH100 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001464 850DH100 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001464 850DH100 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001464 850DH100 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47001464

パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47001464 品番 850DH100
参考基準価格(税別)¥38,930 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯数170 ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)2159.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)5.95 タイプツインパワー 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ850 ベルト呼び幅100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする