仕様
コネクタ A:ライトアングルM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:2m
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:4 A
シース色:黒
IP レーティング:IP67
許容電圧:60 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
シース材質:塩化ビニール(PVC)
RS Pro M12コネクタ、メス. RS Proがお届けするこのM12コネクタは、品質と耐久性に輝かしい実績があります。ライトアングル及びストレートを用意し、各5ピンソケットはお客様の用途への受け入れられやすい追加品となります。IP等級はIP67のため、このコネクタは過酷な環境にも完全に対応できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 定格電流: 4 A. ライトアングル及びストレートを用意. 金めっきコンタクト. ネオプレン製のOリング付属
長さ(m)2
許容電流(A)4
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
コンタクト数5
シース色黒
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAライトアングルM12
コネクタB未処理終端
コア数5
ケーブル形状マルチコア
許容電圧(V)60