RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード47001719 品番144-7610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:未処理終端
長さ:100mm
コア数:8
コネクタAのコンタクト数:8
許容電流値:2 A
IP レーティング:IP67
許容電圧:30 V
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
導体抵抗:≧100 MΩ
RS Pro M12パネル取り付けコネクタ. 信頼できるRS Proがお届けするこのM12コネクタアセンブリ製品は、一般にオートメーションやセンサ機器に使用され、産業環境の用途に適しています。100 mm、200 mm、又は300 mmの部分的に剥がされたワイヤでパネルに取り付けます。これらのケーブルアセンブリは、正確なデータ伝送が必要になる状況で、頑丈かつ信頼性の高いM12接続を形成します。どのモデルも信頼性が高く、優れた品質を備えています。特長と利点. PG9クランプナット. ネオプレン製のOリング. オス型及びメス型. Applications. The RS PRO series of M12 panel mount connectors are generally used in industrial applications. They are typically used when connecting to sensors and actuators. Some of the most popular areas are. 絶縁抵抗 >= 100 MΩ PG9クランプナット ネオプレン製のOリング. Environment. This series of pre-wired circular connectors have an IP67 ingress rating and waterproof when plugged in. This means they are sealed from dust and are protected from jets of water from all directions. FAQ. - Are the connectors easy to terminate? ? Yes, the RS PRO M12 connectors come terminated with partially stripped wire. ? How robust are the connectors? ? This range of panel mount connectors are manufactured from high-grade materials and are robust and extremely reliable.
長さ(mm)100 許容電流(A)2 コンタクト数8 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 コア数8 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする