RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
シース色
緑
注文コード
47002078
品番
174-7885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12
コネクタ B:ストレートRJ45
長さ:2m
コア数:8
コネクタAのコンタクト数:8
コネクタBのコンタクト数:8
許容電流値:0.5 A
シース色:緑
IP レーティング:IP20、IP67
許容電圧:60 V dc
ケーブル形状:丸型
断面積:0.14 mm2
動作温度 Min:-25℃
長さ(m)
2
許容電流(A)
0.5
動作温度(℃)
-25
コンタクト数
8
シース色
緑
断面積(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ストレートM12
コネクタB
ストレートRJ45
コア数
8
ケーブル形状
丸型
許容電圧(V)
60 dc