270DL100 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47002103 270DL100 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47002103 270DL100 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47002103 270DL100 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47002103 270DL100 パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47002103

パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47002103 品番 270DL100
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯数72 ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)685.80 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)4.58 タイプツインパワー 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ270 ベルト呼び幅100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする