RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
黒
注文コード
47002297
品番
174-7828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスM12 (8ポート)
長さ:5m
コア数:5
コネクタAのコンタクト数:5
許容電流値:8 A
シース色:黒
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:24 V dc
断面積:16 x 0.34 + 3 x 0.75 mm2
動作温度 Min:-20℃
長さ(m)
5
許容電流(A)
8
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
5
シース色
黒
断面積(mm
2
)
16 x 0.34 + 3 x 0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
メスM12 (8ポート)
コア数
5
許容電圧(V)
24 dc