RS PRO, 圧力センサ, ゲージ セミフラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:20バール精度:<±0.25 %出力タイプ:電流メディアは、測定:生活排水、汚水プロセス接続:G3/4アナログ出力:4 → 20 mA電流 Max:28 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール最大圧力設定:100バールRS圧力トランスデューサ / トランスミッタ. 一体型ステンレススチール製ボディ 多目的、高性能 温度補償、歪ゲージ技術 精度: +/- 0.25 % トランスミッタ / トランスデューサレンジ: -40 → + 100/125 ℃ 2倍の定格超過圧力: 最大250 mbar 注文コード47002604 品番828-5776
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:20バール
精度:<±0.25 %
出力タイプ:電流
メディアは、測定:生活排水、汚水
プロセス接続:G3/4
アナログ出力:4 → 20 mA
電流 Max:28 mA
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
最大圧力設定:100バール
RS圧力トランスデューサ / トランスミッタ. 一体型ステンレススチール製ボディ 多目的、高性能 温度補償、歪ゲージ技術 精度: +/- 0.25 % トランスミッタ / トランスデューサレンジ: -40 → + 100/125 ℃ 2倍の定格超過圧力: 最大250 mbar
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする