内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0mbar最大圧力の読み:500mbar精度:<±0.25 %出力タイプ:電圧メディアは、測定:生活排水、汚水プロセス接続:G3/4アナログ出力:0 → 10 V電流 Max:6 mA電源電圧:14 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール最大圧力設定:100バールRS圧力トランスデューサ / トランスミッタ. 一体型ステンレススチール製ボディ 多目的、高性能 温度補償、歪ゲージ技術 精度: +/- 0.25 % トランスミッタ / トランスデューサレンジ: -40 → + 100/125 ℃ 2倍の定格超過圧力: 最大250 mbar
注文コード47002638
品番828-5785