内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:-1バール最大圧力の読み:9バール精度:±0.25 %出力タイプ:2ワイヤメディアは、測定:ガス、液体プロセス接続:BSP 1/4電気的接続:DIN46350コネクタ電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65危険区域認証:ATEX, IECEx温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属. RS Pro IPSシリーズATEX圧力トランスミッタ. RS Pro IPS ATEX産業用圧力トランスデューサは、さまざまな産業用途に適しています。 ピエゾ抵抗セラミックセンサにより、ステンレススチール製ハウジング内で媒体への優れた対応力を発揮します。 調整不要な、マイクロプロセッサベースの内蔵アンプにより、特に産業用途の電子機器での安定性が確保されます。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % マイクロプロセッサベースのアンプ 圧力範囲: -1 → 400 bar
注文コード47002726
品番102-4125