RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0バール最大圧力の読み:250バール精度:±0.25 %出力タイプ:電流メディアは、測定:さまざまな媒質プロセス接続:BSP 1/4アナログ出力:4 → 20 mA電流 Max:20 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール最大圧力設定:400バールRS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 oC 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属 注文コード47002909 品番797-4967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,737
販売価格(税別)
50,670
この商品は仕様57種類から選べます 他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:0バール
最大圧力の読み:250バール
精度:±0.25 %
出力タイプ:電流
メディアは、測定:さまざまな媒質
プロセス接続:BSP 1/4
アナログ出力:4 → 20 mA
電流 Max:20 mA
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
最大圧力設定:400バール
RS圧力トランスデューサ - INDシリーズ. INDシリーズは幅広い産業用途に最適です。 この製品は、ピエゾ抵抗セラミックセンサを使用したプローブを搭載しているので、ステンレススチール製ハウジング内で優れたメディア互換性を発揮します。. ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ ステンレススチールボディ 精度: +/- 0.25 % mV、V、mAの異なる出力に対応 マイクロプロセッサベースのアンプ 動作温度範囲: -20 → +135 oC 温度補償、較正済み、追跡可能なシリアル番号及び較正証明書が付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする