内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:0mbar最大圧力の読み:50mbar精度:<±0.25 %出力タイプ:電圧メディアは、測定:油、水プロセス接続:BSP 1/4アナログ出力:0.5 → 4.5 V電流 Max:6 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65動作温度 Min:-20℃RS圧力トランスデューサ / トランスミッタ. 一体型ステンレススチール製ボディ 多目的、高性能 温度補償、歪ゲージ技術 精度: +/- 0.25 % トランスミッタ / トランスデューサレンジ: -40 → + 100/125 ℃ 2倍の定格超過圧力: 最大250 mbar
注文コード47003137
品番828-5701