RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み IPSUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:-14.5psi最大圧力の読み:150psi精度:±0.25 %出力タイプ:アナログプロセス接続:NPT 1/4アナログ出力:4 → 20 mA電流 Max:20 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP67取り付けタイプ:ねじ込み
注文コード
47003514
品番
175-5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:-14.5psi
最大圧力の読み:150psi
精度:±0.25 %
出力タイプ:アナログ
プロセス接続:NPT 1/4
アナログ出力:4 → 20 mA
電流 Max:20 mA
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
IP評価:IP67
取り付けタイプ:ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応