RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み IPSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ最小圧力:-1バール最大圧力の読み:24バール精度:±0.25 %出力タイプ:アナログプロセス接続:BSP 1/4電気的接続:DIN43650電流 Max:20 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Max:+80℃
注文コード
47003697
品番
175-4981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ
最小圧力:-1バール
最大圧力の読み:24バール
精度:±0.25 %
出力タイプ:アナログ
プロセス接続:BSP 1/4
電気的接続:DIN43650
電流 Max:20 mA
電源電圧:9 → 32 V dc
ハウジング材質:ステンレススチール
動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応