内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:絶対最小圧力:0バール最大圧力の読み:5バール精度:<±0.25 %出力タイプ:電流メディアは、測定:水プロセス接続:G3/4アナログ出力:4 → 20 mA電流 Max:28 mA電源電圧:9 → 32 V dcハウジング材質:ステンレススチール動作温度 Min:-20℃RS圧力トランスデューサ / トランスミッタ. 一体型ステンレススチール製ボディ 多目的、高性能 温度補償、歪ゲージ技術 精度: +/- 0.25 % トランスミッタ / トランスデューサレンジ: -40 → + 100/125 ℃ 2倍の定格超過圧力: 最大250 mbar
注文コード47003959
品番828-5833