RS PRO, 温度ラベルインジケータ 可逆性

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47004074 品番906-4606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小温度感度:2℃
最大温度感度:8℃
温度レベルの数:2
ラベル/プロダクト:10
向き:水平
可逆性:あり
ラベル長さ:40mm
ラベルの幅:96mm
コールドチェーン温度インジケータラベル. Tempriteインジケータ温度ラベルは、ワクチンなどの温度に敏感な医薬品を保管する冷蔵庫の温度を監視するのに最適です。 青色の三角形は、温度が2 ℃未満であることを示します。 青色と赤色の三角形が表示されている場合、温度は2〜8 ℃の間にあります。 赤色の三角形が表示されている場合、温度は8 ℃を上回っています。. 接着式 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法: 40 mm (高)、96 mm (幅) 定格温度: 2 ℃及び8 ℃ 活性材料は、毒性のないマイクロカプセル化された単色の液晶エステルです。 ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 精度: +/-1 ℃ 10個入りパックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする