仕様
アクセサリタイプ:FCアダプタ
長さ:13 (Dia.)mm
幅:13 (Dia.)mm
深さ:14.6mm
シリーズ:FC
併用可能製品:シングルモードPCコネクタ
RS Pro FCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FC光ファイバアダプタシリーズです。この優れた品質のFCアダプタは、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブを装備しています。このアダプタシリーズは、マルチモードアダプタ用のりん青銅スリーブ及びシングルモードアダプタ用のセラミックスリーブを備えています。金属製ハウジングは、DDフットプリントで、M8ナットが付いています。. 特長と利点:. 低挿入損失 R個準拠 高精度アライメントスリーブ. 用途. 通信 ローカルエリアネットワーク データネットワーク ケーブルテレビ テスト / 実験機器 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応