RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO, 光ファイバコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
LC
サイズ
【ファイバ】62.5mm
注文コード
47004214
品番
121-4215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・サイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【片面/両面】シンプレックス
RS Pro LCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、LC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準LCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復
色
ベージュ
サイズ
【ファイバ】62.5mm
直径(Φmm)
【バッファ】2
シリーズ
LC
コネクタ形状
LC
コネクタ
【ポリッシュ】PC
モード
マルチモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
0.4
光ファイバ
OM1