RS PRO, 光ファイバコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズFT 注文コード47004293 品番916-0237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はシリーズ・サイズ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【片面/両面】デュプレックス
RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容. 品番 : 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 : 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。
シリーズFT コネクタ形状LC モードマルチモード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする