ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47004325
品番
1000XXH200
参考基準価格(税別)
¥82,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
80
ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
15.24
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
1000
ベルト呼び幅
200