RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO, 光ファイバコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【ファイバ】125μm
注文コード
47004345
品番
536-8008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・サイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【片面/両面】デュプレックス
MT-RJコネクタ. Mini Zipケーブル125 μm用のSFFデュプレックスクリップ ポリマー製フェルール プラスチックケース
色
黒
サイズ
【ファイバ】125μm
コネクタ形状
MTRJ
モード
マルチモード
動作温度範囲(℃)
-40〜+85