1000XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004361 1000XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004361 1000XXH600 パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004361

パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47004361 品番 1000XXH600
参考基準価格(税別)¥232,740 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形XXH ベルト幅(mm)152.4 歯数80 ピッチ(mm)31.75 ベルトピッチ周長(mm)2540.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)15.24 タイプ標準 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ1000 ベルト呼び幅600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする