RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO, 光ファイバコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47004467
品番
536-8058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・サイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【片面/両面】デュプレックス
SCプラグ. デュプレックスクリップ、再利用可能 セラミック製フェルール 3 mmケーブル用
色
青、茶、緑
直径(Φmm)
【バッファ】2、3、900μm
コネクタ形状
SC
モード
シングルモード
挿入損失(dB)
0.4
動作温度範囲(℃)
-25〜+70