仕様【片面/両面】シンプレックスSC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。
色赤
サイズ【ファイバ】127μm
直径(Φmm)【バッファ】2、3、900μm、【ジャケット】3
コネクタ形状ST
コネクタ【ポリッシュ】PC
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)0.3
動作温度範囲(℃)-25〜+70