仕様光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点. 供給電圧: -0.5→最大7 V 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. 品番 : 805-1671 805-1671 は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 品番 : 805-1674 805-1674 は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 品番 : 805-1683 805-1683 は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。
色黒
シリーズORJ-5
コネクタ形状ジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバToslink
動作温度範囲(℃)-20〜+70