仕様光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点. 供給電圧: -0.5→最大7 V 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. 品番 : 805-1680 805-1680 は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 品番 : 805-1677 805-1677 は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 品番 : 805-1687 805-1687 は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。色黒シリーズOTJ-5コネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバToslink動作温度範囲(℃)-20~+70