内容量1個
仕様アクセサリタイプ:カスタマーコンセントボックス高さ:23 mm長さ:116mm幅:86mmこれらのコンセントボックスは空の状態で販売されることに注意してください。. RS Pro FTTH用内部コンセントボックス. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FTTH敷設 / 管理用の頑丈なABSエンクロージャシリーズです。 この白色ABSカスタマーコンセントボックスシリーズには、さまざまなファイバ数、ケーブル差込口、及びコンセントのタイプが揃っています。 どのカスタマーコンセントボックスも、内蔵のファイバ管理機能とシャッターで保護性と安全性を追求しています。. 特長と利点:. 複数のケーブル差込口 内蔵熱収縮スプライスホルダ - 品番 ; 121-3978 121-3978 ; 121-3981 121-3981 ; 121-3983 121-3983 ; 121-3984 121-3984 固定ねじ - 品番 ; 121-3984 121-3984 ; 121-3983 121-3983 頑丈なABSハウジング. 用途. FTTH
注文コード47004686
品番121-3981