RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (カスタマーコンセントボックス)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:カスタマーコンセントボックス高さ:29 mm長さ:100mm幅:80mmこれらのコンセントボックスは空の状態で販売されることに注意してください。. RS Pro FTTH用内部コンセントボックス. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FTTH敷設 / 管理用の頑丈なABSエンクロージャシリーズです。 この白色ABSカスタマーコンセントボックスシリーズには、さまざまなファイバ数、ケーブル差込口、及びコンセントのタイプが揃っています。 どのカスタマーコンセントボックスも、内蔵のファイバ管理機能とシャッターで保護性と安全性を追求しています。. 特長と利点:. 複数のケーブル差込口 内蔵熱収縮スプライスホルダ - 品番 ; 121-3978 121-3978 ; 121-3981 121-3981 ; 121-3983 121-3983 ; 121-3984 121-3984 固定ねじ - 品番 ; 121-3984 121-3984 ; 121-3983 121-3983 頑丈なABSハウジング. 用途. FTTH 注文コード47004704 品番121-3984
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:カスタマーコンセントボックス
高さ:29 mm
長さ:100mm
幅:80mm
これらのコンセントボックスは空の状態で販売されることに注意してください。. RS Pro FTTH用内部コンセントボックス. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FTTH敷設 / 管理用の頑丈なABSエンクロージャシリーズです。 この白色ABSカスタマーコンセントボックスシリーズには、さまざまなファイバ数、ケーブル差込口、及びコンセントのタイプが揃っています。 どのカスタマーコンセントボックスも、内蔵のファイバ管理機能とシャッターで保護性と安全性を追求しています。. 特長と利点:. 複数のケーブル差込口 内蔵熱収縮スプライスホルダ - 品番 ; 121-3978 121-3978 ; 121-3981 121-3981 ; 121-3983 121-3983 ; 121-3984 121-3984 固定ねじ - 品番 ; 121-3984 121-3984 ; 121-3983 121-3983 頑丈なABSハウジング. 用途. FTTH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする