RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (デマケーションボックス) LC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:デマケーションボックスコネクタタイプ:LCポート数:6片面/両面:デュプレックスマルチモード/シングル:シングルモード寸法:60 x 113 x 110mm高さ:110mm長さ:60mm幅:113mm 注文コード47004738 品番172-7329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:デマケーションボックス
コネクタタイプ:LC
ポート数:6
片面/両面:デュプレックス
マルチモード/シングル:シングルモード
寸法:60 x 113 x 110mm
高さ:110mm
長さ:60mm
幅:113mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする