仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP6K7
操作力:2.5 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA
機械的寿命:10^5Operations
リリース力:0.5N
動作温度範囲:-40 → +85℃
VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 A
RoHS指令(10物質対応)対応