Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:25mmパネルのカットアウト直径:25mmコンタクト定格電流:4 @ 24 V dc、5 @ 250 V ac Aイルミネーション:ありアクチュエータタイプ:ボタン合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 注文コード47005325 品番TH404118000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,740
販売価格(税別)
13,400
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:25mm
パネルのカットアウト直径:25mm
コンタクト定格電流:4 @ 24 V dc、5 @ 250 V ac A
イルミネーション:あり
アクチュエータタイプ:ボタン
合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする