内容量1個
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:16.2mmパネルのカットアウト直径:16.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acイルミネーション:ありアクチュエータ形状:長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータ. 各スイッチには1個のコンタクトブロックが装着されていますが、最大で2個のコンタクトブロックを追加して、スイッチ1つあたり3個まで取り付けることができます(追加のコンタクトブロックについては、品番 ; 339-033 339-033 を参照)。 各コンタクトブロックは、常時開コンタクト1つと常時閉コンタクト1つを装備 定格電流: 5 A @ 250 V ac、4 A @ 24 V dc >機械的寿命: 10 6 回 寸法: パネル背後の奥行きは最大で45 mm、パネル厚さ7 mm、パネル切抜き16.2 mm 適切なレンズ / ランプについては、代表品番( ; 339-005 339-005 ) / ( ; 564-447 564-447 )を参照 16 mmの取り付けキットは、レンズ取り出し工具1個、16 mmのチューブ型金属スパナ1個、16 mmのプラスチック製サイドスパナ(品番 ; 338-894 338-894 を参照)
注文コード47005334
品番TH402100625