Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリ装着タイプ:パネルマウントイルミネーション:ありターミナルタイプ:タブコンタクトブロックの詳細についてはRS ; 350-894 350-894 、レンズについてはRS ; 350-917 350-917 (代表番号)を参照 対応するT-1小型ねじ山インジケータランプについては、RS ; 655-9205 655-9205 などを参照. IP67スイッチ機構/インジケータ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 別売りのレンズ、コンタクト装置、インジケータランプが必要 各ユニットに2つのコンタクトエレメントを装着可能で、4個までのN/Oコンタクト及び4個までのN/Cコンタクトを提供 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac 標準的な16 mm径の取り付け 注文コード47005386 品番551015-601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,070
販売価格(税別)
3,700
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
装着タイプ:パネルマウント
イルミネーション:あり
ターミナルタイプ:タブ
コンタクトブロックの詳細についてはRS ; 350-894 350-894 、レンズについてはRS ; 350-917 350-917 (代表番号)を参照 対応するT-1小型ねじ山インジケータランプについては、RS ; 655-9205 655-9205 などを参照. IP67スイッチ機構/インジケータ. モジュール型のパネル取り付けスイッチ 別売りのレンズ、コンタクト装置、インジケータランプが必要 各ユニットに2つのコンタクトエレメントを装着可能で、4個までのN/Oコンタクト及び4個までのN/Cコンタクトを提供 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac 標準的な16 mm径の取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする