仕様
アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:0.9 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:3 x 10^6Operations
リリース力:0.07N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応