SAIA-BURGESS
SAIA-BURGESSの 電子部品(オンボード)
SAIA-BURGESSの 能動部品
SAIA-BURGESSの ディスクリート
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47005483
品番
XCG3-Z1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:5 @ 250 ac
操作力:1.69 N
コンタクト材質:銀
リリース力:0.3N
UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: A XCF: 10 @ 250 ac 動作温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応