仕様
アクチュエータタイプ:プランジ??ャー
ターミナルタイプ:PCB
コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:NO/NC
IP評価:IP40
操作力:1.7 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:メラミンフェノール
機械的寿命:5 x 10^7Operations
リリース力:0.3N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応