仕様
アクチュエータタイプ:プランジ??ャー
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:2.5 N
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:3 x 10^6Operations
リリース力:0.3N
動作温度範囲:-10 → +85℃
プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 - 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V / DC30V) 動作温度範囲: -10 → +85℃