仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:ネジ
コンタクト定格電流:15 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC
IP評価:IP54
操作力:7.2 N
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:亜鉛合金
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:1.7N
動作温度範囲:-10 +85℃
SPDT 4BRシリーズ. IP54等級のシール構造 IP67等級の配線済み(シール構造) 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +85 ロングオーバートラベル スルーホール取り付け 寸法: H21 mm W29 mm D53 mm 銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応