Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード47005544 品番42394
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC
IP評価:IP40
操作力:1.4 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:5 10^6Operations
リリース力:0.28N
動作温度範囲:-40 +85℃
プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V DC30V) 動作温度範囲: -10 +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする