仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:スルーホール
コンタクト定格電流:1 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC
IP評価:IP54
操作力:2 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:ポリアミド
機械的寿命:10^7Operations
リリース力:0.2N
動作温度範囲:-40 +85℃
サブミニチュア側面実装型基板スイッチ. Saia-Burgessのこのシリーズのサブミニチュアスイッチは小型サイズの低電流で、レバーアクチュエータ又はプランジャアクチュエータのタイプが用意されています。 基板の側面に実装する設計のこの堅牢なサブミニチュアスイッチは、長い機械的寿命を持ちます。. 特長と利点:. 単極切換 基板接続 IP54等級のシール構造 耐フラックス性端子 SPCO銀めっきコンタクト コンタクト定格: A、2 A、250 ac、30 dc
RoHS指令(10物質対応)対応