仕様
アクチュエータタイプ:プランジャー
ターミナルタイプ:タブ
コンタクト定格電流:10 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC
IP評価:IP40
操作力:4.5 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀(固定)、銀ニッケル(可動)
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:4.8N
動作温度範囲:-40 +85℃
UL、CSA. Saia-Burgessフェイルセーフ、強制開離. 溶着が発生した場合でもSPST-NCコンタクトが強制的に開状態になるスイッチ動作 コンタクト材質: Ag AgCdO ファストン端子: 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm プランジャ、レバー、ローラーレバータイプを用意 ケース材質: ガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6) 寸法: 15.9 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 10.1 mm ;font face="symbol">´ ;/font> 28 mm
RoHS指令(10物質対応)対応