仕様
アクチュエータタイプ:プランジャーピン
ターミナルタイプ:Pre-wired
コンタクト定格電流:10 @ 250 ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NC
IP評価:IP67
操作力:5.5 N
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
ケースの材質:亜鉛
機械的寿命:10^6Operations
リリース力:1N
動作温度範囲:-10 +85℃
UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mm
RoHS指令(10物質対応)対応