Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:スルーホールコンタクト定格電流:1 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP54操作力:0.6 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ポリアミド機械的寿命:10^7Operationsリリース力:0.09N動作温度範囲:-40 → +85℃サブミニチュア側面実装型基板スイッチ. Saia-Burgessのこのシリーズのサブミニチュアスイッチは小型サイズの低電流で、レバーアクチュエータ又はプランジャアクチュエータのタイプが用意されています。 基板の側面に実装する設計のこの堅牢なサブミニチュアスイッチは、長い機械的寿命を持ちます。. 特長と利点:. 単極切換 基板接続 IP54等級のシール構造 耐フラックス性端子 SPCO銀めっきコンタクト コンタクト定格: 1 A、2 A、250 V ac、30 V dc 注文コード47005639 品番F1NST8A1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:レベル
ターミナルタイプ:スルーホール
コンタクト定格電流:1 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NC
IP評価:IP54
操作力:0.6 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:ポリアミド
機械的寿命:10^7Operations
リリース力:0.09N
動作温度範囲:-40 → +85℃
サブミニチュア側面実装型基板スイッチ. Saia-Burgessのこのシリーズのサブミニチュアスイッチは小型サイズの低電流で、レバーアクチュエータ又はプランジャアクチュエータのタイプが用意されています。 基板の側面に実装する設計のこの堅牢なサブミニチュアスイッチは、長い機械的寿命を持ちます。. 特長と利点:. 単極切換 基板接続 IP54等級のシール構造 耐フラックス性端子 SPCO銀めっきコンタクト コンタクト定格: 1 A、2 A、250 V ac、30 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする