14MGT-2380-130-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005655 14MGT-2380-130-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005655 14MGT-2380-130-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005655 14MGT-2380-130-CB ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47005655

ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47005655 品番 14MGT-2380-130-CB
参考基準価格(税別)¥495,410 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形14MGT ベルト幅(mm)130 歯数170 ピッチ(mm)14 ベルトピッチ周長(mm)2380.00 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)10.2 タイプ標準 寸法PLD(mm)1.4 種類GTカーボンベルト ベルト呼び幅130 仕様カーボン仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする