内容量1袋(200個)
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:タブコンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac操作力:0.69 Nコンタクト材質:金、銀リリース力:0.09NUL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード47005666
品番XCG5-S1-Z1