Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NCIP評価:IP40操作力:1.1 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:熱硬化性メラミンホルムアルデヒド機械的寿命:50000000Operationsリリース力:0.17N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード47005684 品番XCF3-S1-Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:ローラレバー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC
IP評価:IP40
操作力:1.1 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:熱硬化性メラミンホルムアルデヒド
機械的寿命:50000000Operations
リリース力:0.17N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする