Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:5000000Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード47005709 品番V4NST7YRUL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:ローラレバー
ターミナルタイプ:はんだ
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC
IP評価:IP67
操作力:0.9 N
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:純銀
ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン
機械的寿命:5000000Operations
リリース力:0.07N
動作温度範囲:-40 → +85℃
UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする