内容量1袋(50個)
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:2.3 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:10^6Operationsリリース力:0.42N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA. Saia-Burgess V3S IP67等級シール構造. SPCO 500 mmのリード線配線済み プランジャ、レバー及びローラーレバーのオプション 動作電圧: AC250V
注文コード47005727
品番V3SYR1-UL