内容量1袋(50個)
仕様アクチュエータタイプ:ローラレバーターミナルタイプ:タブコンタクト定格電流:10 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NCIP評価:IP40操作力:5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀(固定)、銀ニッケル(可動)ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:10^6Operationsリリース力:5.5N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA. Saia-Burgessフェイルセーフ、強制開離. 溶着が発生した場合でもSPST-NCコンタクトが強制的に開状態になるスイッチ動作 コンタクト材質: Ag + AgCdO ファストン端子: 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.8 mm プランジャ、レバー、ローラーレバータイプを用意 ケース材質: ガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6) 寸法: H 15.9 mm ;font face="symbol">´ ;/font> W 10.1 mm ;font face="symbol">´ ;/font> D 28 mm
注文コード47005745
品番42681